日研工作所
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
把握径(Φmm)
最大16
寸法L(mm)
120、27
注文コード
29301616
品番
MBT40-SKT16C-120P
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
最大16
テーパー
No.40
長さ(mm)
基準面から:120.
質量(kg)
1.7
H
45~57
仕様
新型スリムチャック:SKT
タイプ
高速回転
D
2.75~16.0
C
40
寸法L(mm)
120、27
シリーズ
SKT-P
C1
48.9
コレット
SK16
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
90
シャンク形状
MBT40
別売品番
SKG16-12HG