曜日別特売

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40把握径(Φmm)最大16寸法L(mm)90、27注文コード29301659品番MBT40-SKT16C-90P
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]

把握径(Φmm)最大16テーパーNo.40長さ(mm)基準面から:90質量(kg)1.5H45~57仕様新型スリムチャック:SKTタイプ高速回転D2.75~16.0C40寸法L(mm)90、27シリーズSKT-PC144.7コレットSK16対応高圧センタスルー寸法l1(mm)60シャンク形状MBT40別売品番SKG16-12HG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする