日研工作所
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
把握径(Φmm)
6
寸法L(mm)
120、19.8
注文コード
29301756
品番
MBT40-SKT6C-120P
参考基準価格(税別)
¥46,420
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
6
テーパー
No.40
長さ(mm)
基準面から:120.
質量(kg)
1.4
H
26~31
仕様
新型スリムチャック:SKT
タイプ
高速回転
D
0.7~6.0
C
19.5
寸法L(mm)
120、19.8
シリーズ
SKT-P
C1
29.4
コレット
SK6
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
90
シャンク形状
MBT40
別売品番
SKG6-6HG