日研工作所
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
把握径(Φmm)
最大20
寸法L(mm)
165、28.5
注文コード
29301923
品番
MBT50-SKT20C-165
参考基準価格(税別)
¥59,070
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
最大20
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:165
質量(kg)
5.0
H
47~63
タイプ
標準
D
3.5~20.0
C
48.5
寸法L(mm)
165、28.5
シリーズ
SKT
C1
61.6
コレット
SK20
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
122
シャンク形状
MBT50
別売品番
SKG20-18HG