曜日別特売
SC#36 ソリッドマーカー サクラクレパス 29312247

ソリッドマーカー

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色青
内容量1本注文コード29312247品番SC#36
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。

用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
全長(mm)
135
質量(g)
30
インク色
青
インク
油性アルコール系顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 凹凸のあるもの
プロテインケミカル株式会社 様

ペンキのようにカクハンなしでハケや筆もいらない。
筆やとき皿の後始末の必要がもなく上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがないので作業性が良好です。

1人が参考にしています
対象商品 : 08010834
2024-08-27
用途: 墓用花立て等の盗難防止対策
教育・研究機関

お盆前にお墓の掃除に行って、ステンレスの花立てや蝋燭線香立ての盗難がわかった。昨年買いそろえたものばかりでショックを受け落ち込んだもののお盆に備えて、新品を設置して盗難防止のため全て記名した。
細い湾曲部分は大変だったがとりあえず書けた。様子をみるつもりです。

対象商品 : 08010834
2024-03-12
用途: 黒い商品への使用
サービス業

書きやすくて、数本ずつ定期的に購入させてもらってます。
黒い商品にもしっかり文字が表示されて見やすいです。
引き続き購入させてもらう予定です!

2人が参考にしています
対象商品 : 08010834
2022-05-03
用途: 事務処理
医療・福祉・介護関連業

とても良かった。どんな物にも書きやすかった。初めて買ったので使い方がわからなかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 08010834
2021-09-11
用途: タイヤレター
その他業種

ペンキタイプの物より簡単に塗れて、作業がはかどります。重ね塗りも楽チンです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08010852
2021-09-30
用途: フロントガラスに書き込む
神戸モーターカンパニー有限会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

短納期で質も良かったです。 ありがとうございました。

対象商品 : 08010852
2020-10-29
用途: 車にマークを記入する時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい製品で愛用しています。書きやすさは抜群です。
迅速なご対応を誠にありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 08010834
2020-02-24
用途: 鉄鋼材のマーキング用

塗った上からマジックでも書けるのでこれがいいです。
でも平たくキレイに塗るのは難しいので星4つで。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする