用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル全長(m)3芯数(C)4AWG28連続使用温度(℃)80絶縁体標準厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000仕上外径(Φmm)3.3耐電圧(V/min)AC500商品状態※理由あり(未使用・未開封)