クロスビー
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法B(mm)
41.4
6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51
57
使用荷重(t)
17
0.33
0.5
0.75
1
1.5
2
3.25
4.75
6.5
8.5
9.5
12
13.5
17
25
35
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29312965
品番
G-209-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
寸法A(mm)
60.5
寸法B(mm)
41.4
寸法C(mm)
146
寸法D(mm)
39.1
寸法E(mm)
98.5
寸法F(mm)
92
使用荷重(t)
17