曜日別特売
G-210-19 クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビー 29313053

G-210-19 クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビー 29313053
G-210-19 クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビー 29313053

クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法B(mm)22.4
使用荷重(t)4.75
内容量1個注文コード29313053品番G-210-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。

用途
荷役作業
連結金具
使用荷重(t)4.75寸法A(mm)31.8寸法B(mm)22.4寸法C(mm)60.5寸法D(mm)19.1寸法F(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする