曜日別特売
G-2150-11 クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ クロスビー 29313324

G-2150-11 クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ クロスビー 29313324
G-2150-11 クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ クロスビー 29313324

クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法B(mm)12.7
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード29313324品番G-2150-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。

用途
荷役作業
連結金具
寸法A(mm)19.1寸法B(mm)12.7寸法C(mm)36.1寸法D(mm)11.2寸法F(mm)26.9使用荷重(t)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする