クロスビー
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法B(mm)
51
9.65
11.2
12.7
16
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51
使用荷重(t)
25
0.75
1
1.5
2
3.25
4.75
6.5
8.5
9.5
12
13.5
17
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313428
品番
G-2150-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
146
寸法D(mm)
44.5
寸法F(mm)
106
使用荷重(t)
25