曜日別特売
G-2160-12.5t クロスビーワイドボディーシャックル クロスビー 29313446

G-2160-12.5t クロスビーワイドボディーシャックル クロスビー 29313446
G-2160-12.5t クロスビーワイドボディーシャックル クロスビー 29313446

クロスビーワイドボディーシャックル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法B(mm)60.5
使用荷重(t)12.5
内容量1個注文コード29313446品番G-2160-12.5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。

用途
荷役作業
連結金具
使用荷重(t)12.5寸法A(mm)42.9寸法B(mm)60.5寸法C(mm)118寸法D(mm)54.1寸法E(mm)140寸法F(mm)28.7寸法G(mm)194寸法H(mm)23.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする