クロスビー
クロスビーワイドボディーシャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法B(mm)
118
46.2
60.5
68.3
88.9
102
118
136
使用荷重(t)
55
7
12.5
18
30
40
55
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313489
品番
G-2160-55t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
使用荷重(t)
55
寸法A(mm)
82.6
寸法B(mm)
118
寸法C(mm)
238
寸法D(mm)
114
寸法E(mm)
311
寸法F(mm)
57.2
寸法G(mm)
397
寸法H(mm)
50.8