曜日別特売
S-209T-1.5t クロスビーステージ用シャックル クロスビー 29313516

クロスビーステージ用シャックル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法B(mm)12.7
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード29313516品番S-209T-1.5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。

用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
舞台上での取付金具など。
使用荷重(t)1.5寸法A(mm)19.1寸法B(mm)12.7寸法C(mm)42.9寸法D(mm)11.2寸法E(mm)29.9寸法F(mm)26.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする