クロスビー
クロスビーステージ用シャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
19.1
11.2
12.7
16
19.1
22.4
使用荷重(t)
3.25
1
1.5
2
3.25
4.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313534
品番
S-209T-3.25t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
舞台上での取付金具など。
使用荷重(t)
3.25
寸法A(mm)
26.9
寸法B(mm)
19.1
寸法C(mm)
60.5
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
42.9
寸法F(mm)
38.1