クロスビー
クロスビーアイフックバネ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
使用荷重(t)
8
1.25
1.6
2.5
3.2
5.4
8
11.5
16
22
31.5
37
45
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313604
品番
L-320A-8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外れ止め金具付フックです。
2ヶ所にクイックチェックが付いています。
クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途
玉掛作業の吊り金具
使用荷重(t)
8
寸法H(mm)
40.9
寸法A(mm)
187
寸法F(mm)
22.9
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
44.5
寸法B(mm)
159
寸法C(mm)
63.5
寸法I(mm)
49.8
寸法G(mm)
51