クロスビー
クロスビースライドロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法B(mm)
68.8
35.5
42.5
55
68.8
82.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313717
品番
SL-150M M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
工具不要で取付取外し可能
横吊り可能
用途
金型などの吊り上げ作業
アイボルトでの横吊り作業
寸法B(mm)
68.8
寸法C(mm)
91.1
寸法E(mm)
43.9
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
43.6
寸法J(mm)
75.6
寸法T(mm)
31
使用荷重(t)
2.3
使用荷重(kg)
2300