クロスビー
クロスビー鍛造リング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
使用荷重(t)
6.9
3.4
4
5.6
6.9
11.8
17.7
27.7
38.5
46.5
64.9
72.6
98.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313769
品番
A-342-22W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
使用荷重(t)
6.9
寸法A(mm)
22.4
寸法B(mm)
95.3
寸法C(mm)
162