クロスビー
クロスビーナス型リング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
使用荷重(t)
2.72
1.32
1.91
2.72
3.76
4.9
7.6
9.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313875
品番
G-341-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
使用荷重(t)
2.72
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
76.2
寸法F(mm)
38.1