クロスビー
クロスビーナス型リング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
使用荷重(t)
3.76
1.32
1.91
2.72
3.76
4.9
7.6
9.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313884
品番
G-341-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
使用荷重(t)
3.76
寸法B(mm)
133
寸法C(mm)
88.9
寸法F(mm)
44.5