曜日別特売
S-252-35 スリングシャックル クロスビー 29313936

S-252-35 スリングシャックル クロスビー 29313936
S-252-35 スリングシャックル クロスビー 29313936

スリングシャックル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法B(mm)19.1
使用荷重(t)6.5
内容量1個注文コード29313936品番S-252-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベルトスリングとの連結に使用

用途玉掛け作業用シャックル寸法A(mm)31.8寸法B(mm)19.1寸法C(mm)44.5寸法D(mm)22.4寸法E(mm)47.8寸法F(mm)12.7寸法G(mm)105寸法H(mm)108寸法J(mm)33.3寸法K(mm)46寸法L(mm)25.4寸法M(mm)86使用荷重(t)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする