KB50-100 草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット 角 関西洋鋸 29314539

草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット 角

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
太さ(mm)3
内容量1巻(100m)注文コード29314539品番KB50-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

優れた安全性・耐久性。

用途
フェンス・ブロック塀の際や庭石の際などに
形状長さ(m)100太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29314539
2022-05-28
用途: 除草

使用開始から機械 ローター ナイロンコードが熱を持ち始めるまでは 強度、摩耗、切れ味に 何ら問題なく作業がはかどります ところが 気温から ナイロンコード自体の
温度が上がるにつれ もろくなってく のか ほんのちょっとの事で切れてしまいます
どんどん巻き数が減ります。製品保存年数が長いか 耐用年数を過ぎてるのかとても、もろく 切れ 折れしながら、どんどん減っていきます やはり 値段ですかね  開始直後の作業は抜群にはかどりますが そこを過ぎてから 極端にコードの耐久性が落ちる 
材質か長期在庫か どちらかのように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 29314523
2019-10-02
用途: 雑草の刈り払い
農事法人下米田ライスセンター組合農・林・水産業

結構太い草まで刈払い出来て良いが、少し摩耗が早いような感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする