用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102出力DC1~5V配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2負荷抵抗500kΩ以上出力仕様電圧出力動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80