曜日別特売
362-0621 ベンチ Mseries 29360259

362-0621 ベンチ Mseries 29360259
362-0621 ベンチ Mseries 29360259
362-0621 ベンチ Mseries 29360259
362-0621 ベンチ Mseries 29360259
362-0621 ベンチ Mseries 29360259
362-0621 ベンチ Mseries 29360259

ベンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
幅(mm)1500
内容量1台注文コード29360259品番362-0621
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。

用途様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。座面合成皮革は違和感のない質感とクッション性を確保しています。ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×400×420本体質量(kg)32.5材質スチール幅(mm)1500質量(kg)32.5奥行(mm)400キャスターなし背もたれなし肘掛なし座高(mm)420アズワン品番64-9333-45
注意
※アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする