曜日別特売
- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361047

 

- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361047
- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361047
- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361047

クレーンパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)14.5
内容量1枚注文コード29361047品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,570

素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)14.5高さ(mm)40横幅(mm)600縦(mm)600耐荷重(t)21
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29361047-29361074-- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361074クレーンパッドアビルコインターナショナル1枚
29,900
税込32,890
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする