曜日別特売
- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361074

クレーンパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
質量(kg)14
内容量1枚注文コード29361074品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)14高さ(mm)40横幅(mm)600縦(mm)600耐荷重(t)20
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする