曜日別特売
SZ3560-5MZD-L4 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29362121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)リード線取出方法リード線付(長さ300mm)注文コード29362121品番SZ3560-5MZD-L4
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)リード線取出方法リード線付(長さ300mm)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする