10061181 クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) ロゴス 29368686

10061181 クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) ロゴス 29368686
10061181 クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) ロゴス 29368686
10061181 クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) ロゴス 29368686
10061181 クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) ロゴス 29368686
10061181 クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式) ロゴス 29368686

クレモナ水産胸当付ズボン(ゴム式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ1号
内容量1着注文コード29368686品番10061181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工

用途
沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様ゴム紐は別売鉄紺サイズ1号股下(cm)70機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工総丈(cm)108素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工胴回り(cm)120パッケージ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする