曜日別特売
12180712 ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール ロゴス 29369885

12180712 ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール ロゴス 29369885
12180712 ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール ロゴス 29369885

ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード29369885品番12180712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様サスペンダーのみの販売もあり材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステルブラックサイズL機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工パッケージ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする