ロゴス
SSマリンエクセルジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
LL
L
M
色
ライム
ネイビー
ライム
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29369980
品番
12270321
1月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
肌触りが良く、柔らかい生地を使用。
用途
遠洋、中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66
色
ライム
サイズ
LL
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱
パッケージ
袋入り