曜日別特売
22150.0220 プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22150.0220 プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371669
22150.0220 プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371669
22150.0220 プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371669
22150.0220 プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371669

プレッシャー・ピン プラスティック製のばね

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード29371669品番22150.0220
参考基準価格(税別)¥1,233販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。

用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。トラスコ品番105-9045材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティックストローク(mm)0.8(s/x)取付穴(mm)D:9.9寸法d1(mm)10寸法d2(mm)5寸法l1(mm)9寸法l2(mm)7.3バネ力F(N、max):60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする