曜日別特売
22370.0047 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22370.0047 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372299
22370.0047 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372299

ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29372299品番22370.0047
参考基準価格(税別)¥5,928販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。

用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。トラスコ品番848-8318材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼l135l29.6d110l333.1取付穴H11:10せん断強度(KN)60RoHS指令(10物質対応)対応d212寸法d314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする