曜日別特売
22400.0128 ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22400.0128 ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372807
22400.0128 ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372807

ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード29372807品番22400.0128
参考基準価格(税別)¥4,925販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
使い易いグリップです。
本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。

用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。トラスコ品番848-8897材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼l150l29.5d112l328.6取付穴H11:12寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8引張荷重(N)潤滑無(Nmax.):32せん断強度(KN)90RoHS指令(10物質対応)対応d214.5寸法d338
注意
※ボールの背後にバネが入っているタイプとは異なり、ボールはロックされません。引っ張るとピンは抜けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする