STX622JP ポータブル天びんスカウトSTX オーハウス 29373446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル天びんスカウトSTX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード29373446品番STX622JP
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。
秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。
さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。
0.001gモデルは風防を標準搭載しています。
校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。

付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプタートラスコ品番107-1183材質計量皿:ステンレス幅(mm)202高さ(mm)54奥行(mm)224電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(kg)0.62電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.01全高(mm)54寸法(Φmm)載皿:120連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間載台寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)計数個数:3100
注意
※保証については事前にWEB登録が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする