曜日別特売
24560.0025 ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29375914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールノブ DIN319

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじサイズM6
トラスコ品番106-9671
106-9671
107-1314
107-1240
107-2828
106-4929
106-6601
107-1312
106-1792
106-0192
106-9770
106-1845
106-8095
106-4994
106-8099
106-0267
106-5011
107-2905
106-1788
107-1333
106-6566
106-1854
107-2839
107-1320
107-2866
内容量1個注文コード29375914品番24560.0025
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

型バリなく研磨されています。

トラスコ品番106-9671材質ボール:熱硬化性樹脂(PF31)外径(Φmm)25寸法(Φmm)ノブ:25ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 組付け
不動産業

コンマミリの誤差があり返品交換をしました。多少時間はかかりましたが交換品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする