※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スラストパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじ長さ(mm)
49
27
31.5
49
56.9
64.3
62.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377847
品番
22600.0008
参考基準価格(税別)
¥7,884
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途
ワークの受け、固定に。
トラスコ品番
206-3215
材質
ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
長さ(mm)
63.3
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
49
全高(mm)
63.3
ねじサイズ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
12.5
皿径(Φmm)
上部受皿:12.5
六角穴径(mm)
4