※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウム
注文コード
29377908
品番
24331.0015
参考基準価格(税別)
¥12,879
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。
ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途
装置、設備などの操作用部品に。
トラスコ品番
206-3309
材質
軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウム
色
シルバー
高さ(mm)
握り:76.5
ハンドル径(Φmm)
125
深さ(mm)
センター穴:角穴14
取付穴(mm)
Φ14
ハンドル長さ(mm)
76.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランク長(mm)
125