※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウム
注文コード
29377917
品番
24331.0105
参考基準価格(税別)
¥10,119
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。
ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途
装置、設備などの操作用部品に。
トラスコ品番
206-3310
材質
軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウム
色
ブラック
高さ(mm)
握り:43
ハンドル径(Φmm)
80
深さ(mm)
センター穴:10
取付穴(mm)
Φ10
ハンドル長さ(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランク長(mm)
80