曜日別特売
24331.0205 クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24331.0205 クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377944
24331.0205 クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377944

クランクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウム注文コード29377944品番24331.0205
参考基準価格(税別)¥10,119販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。
ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。

用途装置、設備などの操作用部品に。トラスコ品番206-3313材質軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー高さ(mm)握り:43ハンドル径(Φmm)80深さ(mm)センター穴:角穴10取付穴(mm)角穴10ハンドル長さ(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応クランク長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする