75416 マシンダスター オカ 29378818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75416 マシンダスター オカ 29378818
75416 マシンダスター オカ 29378818
75416 マシンダスター オカ 29378818
75416 マシンダスター オカ 29378818
75416 マシンダスター オカ 29378818
75416 マシンダスター オカ 29378818
75416 マシンダスター オカ 29378818

マシンダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グレー
内容量1袋(20枚)注文コード29378818品番75416
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

両面使用でき、ミトンタイプで手の動きと同様に細かいところやデコボコ部分も使用しやすく、綿素材で手にもマシンにもやさしいです。
ミトンタイプにすることにより、従来の雑巾タイプより手軽に拭ける製品です。
保管に便利なヒモ付きです。

用途拭き掃除に。トラスコ品番299-7660材質綿100%グレーケース入数300シートサイズ(mm)160×210繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする