PT337DW 木目調タップ Fargo 29380060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT337DW 木目調タップ Fargo 29380060
PT337DW 木目調タップ Fargo 29380060
PT337DW 木目調タップ Fargo 29380060

木目調タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ダークウッド
コンセント個数3個口
トラスコ品番346-3032
内容量1個注文コード29380060品番PT337DW
参考基準価格(税別)¥3,635販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

美しい木目調のタップです。

トラスコ品番346-3032材質難燃性PC樹脂幅(mm)48ダークウッド高さ(mm)34奥行(mm)217定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)2コンセント個数3個口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする