PT402BEWD 木目調タップ Fargo 29380078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT402BEWD 木目調タップ Fargo 29380078
PT402BEWD 木目調タップ Fargo 29380078
PT402BEWD 木目調タップ Fargo 29380078

木目調タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.5
ベージュウッド
コンセント個数4個口
トラスコ品番346-3027
内容量1個注文コード29380078品番PT402BEWD
参考基準価格(税別)¥1,869販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

美しい木目調のタップです。

トラスコ品番346-3027材質難燃性PC樹脂幅(mm)43ベージュウッド高さ(mm)25奥行(mm)157定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.5コンセント個数4個口RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする