曜日別特売
952500 個別包装不織布マスク フジ 29381119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

個別包装不織布マスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード29381119品番952500
参考基準価格(税別)¥856販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。
衛生手的な個包装マスクです。
全国マスク工業会商品です。
JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。

トラスコ品番368-8954材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175対象ウィルス、花粉、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 食品工場、クリーンルームなどの作業時
日進電設工業株式会社建設業・工事業

安価で量も多く使用しやすいです。長時間の使用時もゴムで締め付けられる感が少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする