※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
最大長(mm)
486.2
注文コード
29383654
品番
TCU0604B-1-9-X6
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
最大長・使用範囲・内容量
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
黒
最大長(mm)
486.2
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
コイル長(mm)
54
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。