TCU0805B-1-30-X6 ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC 29398546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(1個)最大長(mm)1448注文コード29398546品番TCU0805B-1-30-X6
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最大長(mm)1448最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする