※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
3.18
色
青
注文コード
29424421
品番
TISA01BU-20-X4
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
内径(Φmm)
2.18
チューブ外径(inch)
1/8
外径(Φmm)
3.18
色
青
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.3(20℃)
材質
ナイロン12
使用流体
空気、水、タービン油1種(ISO VG32)