サンプル画像
ルミノグラス
ブライトシリーズエンドブロック(1面小口化粧)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブライトグレー1面
注文コード
29437286
品番
CO1/BRGY
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。
用途
化粧ブロック
材質
ガラス
質量(kg)
2.3
色
ブライトグレー1面
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×190×190
取扱説明書:
製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
全国
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
全国
数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
全国
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
北海道地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,200
/
税込
¥
14,520
北海道地方
数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
北海道地方
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,800
/
税込
¥
21,780
沖縄地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
離島
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
22,500
/
税込
¥
24,750
離島
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,000
/
税込
¥
29,700