フジテック・ジャパン
ブラック吊下げブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
25
25
32
形状
直通
直止
直通
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29439264
品番
25通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。
付属品
取付座/取付ビス
材質
亜鉛
形状
直通
仕上
黒塗装
適合径(Φmm)
25