曜日別特売
F184 洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa 29440244

 

F184 洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa 29440244
F184 洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa 29440244

洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(40枚)注文コード29440244品番F184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。
特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。
ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。

用途
洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400グリーン質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする