STA101CB 高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO 29440935

高精度エレクトロニックチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29440935品番STA101CB
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
仕様
アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!
任意の設定値でアラームが鳴動します。
メモリー・演算機能を搭載
ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29440935STA101CB29002488TA101CBSTA101CB 高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO 29002488高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする