STA166ZA R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO 29441380

STA166ZA R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO 29441380
STA166ZA R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO 29441380

R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29441380品番STA166ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,230

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。

対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441380STA166ZA20370735TA166ZASTA166ZA R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO 20370735R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20370735
2023-10-26
用途: エアコン設置時
エヌケーエフ建設業・工事業

5/16なんて変なサイズですが、工具箱にあるホースと、口径がピッタリだったので、安心しました。予備の虫ゴムまで付いていたので、さすが高価なだけあるなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 20370735
2024-01-04
用途: エアコン取付工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

ニードルピンの動作状況(開閉)が確認出来るとより良いです。

対象商品 : 29441380
2023-07-27
用途: 空調配管の耐圧作業及び真空引き作業。
建設業・工事業

耐圧兼用なので、あそびも無くとても頑丈な感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 20370735
2021-12-06
用途: エアコンのガス圧検査
ウツキサービス業

やはり違いますね!締りが全然違います。昔と同じで、安物買いの銭失いでした。

対象商品 : 20370735
2021-05-17
用途: 空調機等のメンテナンス時
ネクスト

今までタスコのチャージバルブ 内部のシールが弱いのか何回か使用していると バックシート状態で ガス漏れを起こしていました まだ買ったばかりなので判りませんが 耐久性が上がっている事を 期待して満足度 やや満足

対象商品 : 20370735
2021-05-14
用途: エアコン据付
サービス業

配送が早くて助かりました。使い心地抜群です。安心して作業にあたれます。

対象商品 : 20370735
2018-05-23
用途: エアコン真空引き及びフロンガスの追加時
タナカ電機建設業・工事業

エアコンの新規取付後の真空引き作業終了時フロンガスが吹き出ないので、環境にもよく、便利に必ず使用してます。エアコン工事の皆さんにもおすすめです

対象商品 : 20370735
2018-11-29
用途: 冷媒工事

メーカー品ななので、安心して使用できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする